Beli grease lithium ep 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Grease NIGACE U2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Nippon Grease NIGACE U2
    Deskripsi:
    Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  2. Rotary Synthetic Lithium EP Grease
    Mulai

    Rp1.899.900

    Rotary Synthetic Lithium EP Grease
    atribut:
    • Color: Red-Yellow Transparent
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium-12 Hydroxy Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185 – 210 Celcius
  3. ERGENE Ep Lithium Grease
    52%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Ep Lithium Grease
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  4. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  5. THK Grease
    Mulai

    Rp179.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  6. Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 0
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 0
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  7. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  8. Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 2
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 2
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  9. TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  10. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp66.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  11. Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  12. CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease
    Deskripsi:
    MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearings
    atribut:
    • Propellant: None
  13. SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  14. Rotary Multi Purpose CG-202 Biru Putih
    Mulai

    Rp659.900

    Rotary Multi Purpose CG-202 Biru Putih
    Deskripsi:
    Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.
    atribut:
    • Color: Shinny Dark Brown
    • Structure: Tacky
    • Soap Type: Calcium
    • Dropping Point (°): Min. 95-110
    • Penetration: '220-250 at 25°C
  15. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  16. Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp
    Deskripsi:
    Rotary Synthetic Grease was specially designed to meet the need of a wide variety of heavy-duty applications and operating conditions. They provide balanced load carrying capability across a spectrum of loads, speeds and temperatures. It provides excellent high-temperature performance with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination.Advantages and Potential Benefits:> Helps assure proper lubrication and protection even in most severe water exposure conditions> Excellent grease tenacity, help reduce leakage and extend re-lubrication intervals for reduced maintenance requirements> Helps extend grease life and enhance bearing protection in high temperature applications helping to reduce maintenance and replacement costs> Reliable protection of lubricated equipment , even under conditions of high sliding with potential for extended equipment life and reduce unanticipated downtime> Provide potential for inventory rationalization and reduced inventory costsUsed in a wide range of equipment including industrial, automotive, construction and marine applications. Their blue color enables easy verification of application.
    atribut:
    • Color: Biru Transparant
    • Structure: Smooth
    • Soap Type: Lithium Complex
    • Dropping Point (Minimum): 280 – 300 Celcius
    • Penetration: '245 – 260 at 25°C
  17. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  18. Rotary Multi Purpose Chassis Grease
    Mulai

    Rp29.900

    Rotary Multi Purpose Chassis Grease
    Deskripsi:
    Rotary CG-101 is high performance chassis grease formulated of off-highway equipment utilizing centralized lubrication systems. Rotary CG-101 maximized component protection and has excellent mechanical and thermal stability properties, unsurpassed rust and corrosion protection and resistance to water.
    atribut:
    • Structure: Tacky
    • NLGI No.: 3
    • Penetration: 220-250 at 25°C
  19. Nippon Grease Nigtight UMF
    Mulai

    Rp989.900

    Nippon Grease Nigtight UMF
    Deskripsi:
    Special urea Grease.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 700gr/tube
Daftar Harga grease lithium ep 2 Terbaru March 2026
Nippon Grease NIGACE U2Rp459.900
Rotary Synthetic Lithium EP GreaseRp1.899.900
ERGENE Ep Lithium GreaseRp87.900
Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)Rp1.699.900
THK GreaseRp179.900
Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 0Rp359.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
Nippon Grease CATRIDGE LITHIUM EP 2Rp359.900
TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp66.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)